SOGX 060304-W IC808 Váltólapka fúrókhoz

Cikkszám: 5510342
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat COMBICHAM
Termék fajtája Váltólapka fúráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5510342
EAN / GTIN 7291075307672
Gyártó száma 5510342
L-szám L24160 29

Leírás

Leírás:

Fúróbetétek, sarokrádiusz (RE) 0,4 mm, körátmérő (IC) 6,2 mm, vágóbetét vastagsága (S) 3,2 mm.

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,4 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 6,2 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 3,2 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "COMBICHAM" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz