DCNS 230-115-230B-5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3203075
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Serie SUMOUNICHAM
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3203075
EAN / GTIN 7291075298116
Gyártó száma 3203075
L-szám L24040 489

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrófejek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 23 mm, vágási átmérő (DC) 23 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 23.0, teljes hossz (OAL) 203.8 mm, hasznos hossz (LU) 118.46 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 23 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 23 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 23,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 23 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 139,61 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 23,0
  • L/D tartomány 5xD
  • A vágólap (MIID) leírása ICP 230
  • Teljes hossz (OAL) 203,8 mm
  • Pont hossza (PL) 3,46 mm
  • Perem hossza (LPR) 143,8 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 60 mm
  • Weldon tengely
  • Tényleges hossz (LU) 118,46 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOUNICHAM" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz