DCNS 200-100-200B-5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3203072
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SUMOUNICHAM
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3203072
EAN / GTIN 7291075298086
Gyártó száma 3203072
L-szám L24040 650

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrótestek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm, vágóél átmérő (DC) 20 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 20.0, teljes hossz (OAL) 182.1 mm, tényleges hossz (LU) 103.02 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 20 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 20,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 20 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 124,46 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 20,0
  • L/D tartomány 5xD
  • A vágólap (MIID) leírása ICP 200
  • Teljes hossz (OAL) 182,1 mm
  • Pont hossza (PL) 3,02 mm
  • Perem hossza (LPR) 128,1 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 54 mm
  • Weldon tengely
  • Tényleges hossz (LU) 103,02 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOUNICHAM" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz