DCNS 140-070-140B-5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3203065
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SUMOUNICHAM
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3203065
EAN / GTIN 7291075298017
Gyártó száma 3203065
L-szám L24040 610

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrótestek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 14 mm, vágási átmérő (DC) 14 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 14.0, teljes hossz (OAL) 131.2 mm, hasznos hossz (LU) 72.12 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 14 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 14 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 14,4 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 14 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 84,65 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 14,0
  • L/D tartomány 5xD
  • A vágólap (MIID) leírása ICP 140
  • Teljes hossz (OAL) 131,2 mm
  • Pont hossza (PL) 2,12 mm
  • Perem hossza (LPR) 87,1 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 44 mm
  • Weldon tengely
  • Tényleges hossz (LU) 72,12 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOUNICHAM" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz