DCNS 135-068-140B-5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3203064
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SUMOUNICHAM
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3203064
EAN / GTIN 7291075298000
Gyártó száma 3203064
L-szám L24040 418

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrótestek, gépoldali rögzítési átmérő (DCONMS) 14 mm, vágási átmérő (DC) 13,5 mm, betétülés méretkód (SSC) 13,0, teljes hossz (OAL) 127,1 mm, hasznos hossz (LU) 69,55 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 14 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 13,5 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 13,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 13,5 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 81,64 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 13,0
  • L/D tartomány 5xD
  • A vágólap (MIID) leírása ICP 135
  • Teljes hossz (OAL) 127,1 mm
  • Pont hossza (PL) 2,05 mm
  • Perem hossza (LPR) 84,1 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 43 mm
  • Weldon tengely
  • Tényleges hossz (LU) 69,55 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOUNICHAM" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz