DCNS 130-065-130B-5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3203063
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SUMOUNICHAM
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3203063
EAN / GTIN 7291075297997
Gyártó száma 3203063
L-szám L24040 595

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrótestek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 13 mm, vágóél átmérő (DC) 13 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 13.0, teljes hossz (OAL) 128,6 mm, tényleges hossz (LU) 66,96 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 13 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 13 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 13,4 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 13 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 79,23 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 13,0
  • L/D tartomány 5xD
  • A vágólap (MIID) leírása ICP 130
  • Teljes hossz (OAL) 128,6 mm
  • Pont hossza (PL) 1,96 mm
  • Perem hossza (LPR) 81,5 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 47 mm
  • Weldon tengely
  • Tényleges hossz (LU) 66,96 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOUNICHAM" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz