DCNS 125-062-130B-5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3203062
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SUMOUNICHAM
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3203062
EAN / GTIN 7291075297980
Gyártó száma 3203062
L-szám L24040 596

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrótestek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 13 mm, vágási átmérő (DC) 12,5 mm, vágóbetét üreg méretkód (SSC) 12,0, teljes hossz (OAL) 124,5 mm, tényleges hossz (LU) 64,41 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 13 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 12,5 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 12,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 12,5 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 76,23 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 12,0
  • L/D tartomány 5xD
  • A vágólap (MIID) leírása ICP 125
  • Teljes hossz (OAL) 124,5 mm
  • Pont hossza (PL) 1,91 mm
  • Perem hossza (LPR) 78,5 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 46 mm
  • Weldon tengely
  • Tényleges hossz (LU) 64,41 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOUNICHAM" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz