Leírás:
Moduláris fúrótestek, szerelési átmérő, gépi oldal (DCONMS) 9 mm, vágási átmérő (DC) 8,5 mm, vágóbetét üregkód (SSC) 8,0, teljes hossz (OAL) 89,9 mm, hasznos hossz (LU) 43,79 mm.
Jellemző:
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 9 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 8,5 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 8,9 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 8,5 mm
- Funkcionális hossz (LF) 52,35 mm
- Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 8,0
- L/D tartomány 5xD
- A vágólap (MIID) leírása ICP 085
- Teljes hossz (OAL) 89,9 mm
- Pont hossza (PL) 1,29 mm
- Perem hossza (LPR) 53,9 mm
- Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
- Szár hossza (LS) 36 mm
- Weldon tengely
- Tényleges hossz (LU) 43,79 mm