DCNS 080-040-080B-5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3203054
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SUMOUNICHAM
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3203054
EAN / GTIN 7291075297904
Gyártó száma 3203054
L-szám L24040 1294

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrótestek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm, vágási átmérő (DC) 8 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 8.0, teljes hossz (OAL) 92,4 mm, hasznos hossz (LU) 41,2 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 8 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 8,4 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 8 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 54,94 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 8,0
  • L/D tartomány 5xD
  • A vágólap (MIID) leírása ICP 080
  • Teljes hossz (OAL) 92,4 mm
  • Pont hossza (PL) 1,2 mm
  • Perem hossza (LPR) 56,4 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 36 mm
  • Weldon tengely
  • Tényleges hossz (LU) 41,2 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOUNICHAM" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz