DCNS 240-072-240B-3D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3203027
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Serie SUMOUNICHAM
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3203027
EAN / GTIN 7291075297874
Gyártó száma 3203027
L-szám L24040 368

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrótestek, gépoldali rögzítési átmérő (DCONMS) 24 mm, vágási átmérő (DC) 24 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 24.0, teljes hossz (OAL) 161,4 mm, hasznos hossz (LU) 75,62 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 24 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 24 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 24,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 24 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 97,03 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 24,0
  • L/D tartomány 3xD
  • A vágólap (MIID) leírása ICP 240
  • Teljes hossz (OAL) 161,4 mm
  • Pont hossza (PL) 3,62 mm
  • Perem hossza (LPR) 101,3 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 60 mm
  • Weldon tengely
  • Tényleges hossz (LU) 75,62 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOUNICHAM" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz