DCNS 210-063-210B-3D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3203024
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SUMOUNICHAM
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3203024
EAN / GTIN 7291075297843
Gyártó száma 3203024
L-szám L24040 1256

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrótestek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 21 mm, vágási átmérő (DC) 21 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 21.0, teljes hossz (OAL) 150.7 mm, hasznos hossz (LU) 66.18 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 21 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 21 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 21,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 21 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 86,88 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 21,0
  • L/D tartomány 3xD
  • A vágólap (MIID) leírása ICP 210
  • Teljes hossz (OAL) 150,7 mm
  • Pont hossza (PL) 3,18 mm
  • Perem hossza (LPR) 90,7 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 60 mm
  • Weldon tengely
  • Tényleges hossz (LU) 66,18 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOUNICHAM" Összes megtekintése