DCNS 080-024-080B-3D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3203004
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SUMOUNICHAM
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3203004
EAN / GTIN 7291075297645
Gyártó száma 3203004
L-szám L24040 1122

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrótestek, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm, vágási átmérő (DC) 8 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 8.0, teljes hossz (OAL) 70,7 mm, hasznos hossz (LU) 25,2 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 8 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 8,4 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 8 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 33,24 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 8,0
  • L/D tartomány 3xD
  • A vágólap (MIID) leírása ICP 080
  • Teljes hossz (OAL) 70,7 mm
  • Pont hossza (PL) 1,2 mm
  • Perem hossza (LPR) 34,7 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 36 mm
  • Weldon tengely
  • Tényleges hossz (LU) 25,2 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOUNICHAM" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz