MNC 480-240 A40-249-12-5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3202883
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat COMBICHAM
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3202883
EAN / GTIN 7291075307603
Gyártó száma 3202883
L-szám L24040 1004

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrótestek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm, vágási átmérő (DC) 48 mm, teljes hossz (OAL) 354,75 mm, hasznos hossz (LU) 245,77 mm.

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 24,9 mm
  • Csökkentett testátmérő (BDRED) 50 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 48 mm
  • Kötegátmérő (DF) 50 mm
  • L/D tartomány 5xD
  • A vágólap (MIID) SOGT 120408-W leírása
  • Teljes hossz (OAL) 354,75 mm
  • Perem hossza (LPR) 284,8 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 68 mm
  • Tényleges hossz (LU) 245,77 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "COMBICHAM" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz