DR44.5-178-38.1-12-4D-N Vátólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3201507
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat DR-TWIST
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3201507
EAN / GTIN 7291075204834
Gyártó száma 3201507
L-szám L24150 344

Leírás

Leírás:

Váltható fúrótestek, vágási átmérő (DC) 1-3 / 4 ″, teljes hossz (OAL) 11,46 ″, használható hossz (LU) 7 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/2″
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 1-3/4″
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 1,77”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 1,75”
  • Perem átmérője (DF): 1,969”
  • Funkcionális hossz (LF): 8,407”
  • Hossz csoport: 4xD
  • Master Insert Identification (MIID): 12 SOMT
  • Teljes hossz (OAL): 11,46”
  • Kiálló hossz (LPR): 8,46”
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
  • Szár hossza (LS): 3”
  • Használható hossz (LU): 7”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "DR-TWIST" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz