DR037-148-32-12-4D-N Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3201469
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat DR-TWIST
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3201469
EAN / GTIN 7291075204261
Gyártó száma 3201469
L-szám L24150 39

Leírás

Leírás:

Vrtací těleso s WSP, průměr břitu (DC) 37 mm, celková délka (OAL) 242 mm, efektivní délka (LU) 148 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 37 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 41,5 mm
  • Kötegátmérő (DF) 50 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 182,89 mm
  • L/D tartomány 4xD
  • A vágólap (MIID) SOMT 120408-DT leírása
  • Teljes hossz (OAL) 242 mm
  • Perem hossza (LPR) 184 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 58 mm
  • Tényleges hossz (LU) 148 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "DR-TWIST" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz