DR21.4-043-25.4-07-2D-N Vátólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3201393
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat DR-TWIST
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3201393
EAN / GTIN 7291075184983
Gyártó száma 3201393
L-szám L24150 318

Leírás

Leírás:

Váltható fúrótestek, vágási átmérő (DC) 0,844 ″, teljes hossz (OAL) 5,55 ″, használható hossz (LU) 1,69 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 0,844”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,972”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,844”
  • Perem átmérője (DF): 1,26”
  • Funkcionális hossz (LF): 2,525”
  • Hossz csoport: 2xD
  • Master Insert Identification (MIID): 07 SOMX
  • Teljes hossz (OAL): 5,55”
  • Kiálló hossz (LPR): 2,55”
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
  • Szár hossza (LS): 3”
  • Használható hossz (LU): 1,69”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "DR-TWIST" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz