DR185-037-25-06-2D-N Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3201340
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat DR-TWIST
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3201340
EAN / GTIN 7291075184358
Gyártó száma 3201340
L-szám L24150 110

Leírás

Leírás:

Fúrótest WSP-vel, vágóél átmérő (DC) 18,5 mm, teljes hosszúság (OAL) 113 mm, hasznos hosszúság (LU) 37 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 18,5 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 20,5 mm
  • Kötegátmérő (DF) 32 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 56,44 mm
  • L/D tartomány 2xD
  • A vágólap (MIID) leírása SOMX 06
  • Teljes hossz (OAL) 113 mm
  • Perem hossza (LPR) 57 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 56 mm
  • Tényleges hossz (LU) 37 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "DR-TWIST" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz