DCM 115-038-12B-3.5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3200976
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat UNICHAMDRILL
    Termék fajtája Váltólapkás fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3200976
    EAN / GTIN 7291075158755
    Gyártó száma 3200976
    L-szám L24040 505

    Leírás

    Leírás:

    Moduláris fúrótestek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 11.0, teljes hossz (OAL) 91,6 mm, tényleges hossz (LU) 38 mm

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 11,9 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 11,5 mm
    • Funkcionális hossz (LF) 46,51 mm
    • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 11,0
    • L/D tartomány 4xD
    • A vágólap (MIID) leírása IDI 115
    • Teljes hossz (OAL) 91,6 mm
    • Pont hossza (PL) 2,09 mm
    • Perem hossza (LPR) 48,6 mm
    • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
    • Szár hossza (LS) 43 mm
    • Tényleges hossz (LU) 38 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "UNICHAMDRILL" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz