DCM 160-052-16B-3.5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3200984
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat UNICHAMDRILL
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3200984
EAN / GTIN 7291075158830
Gyártó száma 3200984
L-szám L24040 693

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrótestek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 16.0, teljes hossz (OAL) 115 mm, hasznos hossz (LU) 52 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 16,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 16 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 64,09 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 16,0
  • L/D tartomány 4xD
  • A vágólap (MIID) leírása IDI 160
  • Teljes hossz (OAL) 115 mm
  • Pont hossza (PL) 2 921 mm
  • Perem hossza (LPR) 67,1 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 48 mm
  • Tényleges hossz (LU) 52 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "UNICHAMDRILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz