DCM 150-052-15B-3.5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3200983
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat UNICHAMDRILL
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3200983
EAN / GTIN 7291075158823
Gyártó száma 3200983
L-szám L24040 535

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrótestek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 15 mm, vágóbetét üreg méretkód (SSC) 15.0, teljes hossz (OAL) 108.1 mm, tényleges hossz (LU) 52 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 15 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 15,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 15 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 60,37 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 15,0
  • L/D tartomány 4xD
  • A vágólap (MIID) leírása IDI 150
  • Teljes hossz (OAL) 108,1 mm
  • Pont hossza (PL) 2 718 mm
  • Perem hossza (LPR) 63 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 45 mm
  • Tényleges hossz (LU) 52 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "UNICHAMDRILL" Összes megtekintése