Furatkés tartó balos, HSK-T, Szár ⌀ / lapkaméret − A méret: 63/11-125mm

Cikkszám: 320096 63/11-125
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret − A méret (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Befogó szabvány: ISO 12164-3
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ 63 mm
Lapkaméret 11
Befogó HSK-T
Felhasználás módja balra
Befogó szabvány ISO 12164-3
belső hűtés igen
A-méret kinyúlási hossz 125 mm
Legkisebb előfúrási ⌀ D1 min 40 mm
Tengelyek csúcstávolsága f 22 mm
Hozzávaló váltólapka DC.. 11T3..
Pótalkatrészek S05
Beállítási szög κ 107,5 fok
Szár típusa Üreges szárú kúp
Termék fajtája Furatkés tartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 320096 63/11-125
EAN / GTIN 2050001715142
Gyártó száma HA6.BDB.LQB.125

Leírás

Figyelem:

A hozzávaló 320001 sz. HP fúvókát külön rendelje meg! A 320610320626 sz. alkatrészek az alkatrészlistában találhatóak.
PSC befogócsapok külön ajánlatkérésre.