• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Furatkés tartó balos, HSK-T, Szár ⌀ / lapkaméret − A méret: 40/11-140mm

Cikkszám: 320096 40/11-140
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret − A méret (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Befogó szabvány: ISO 12164-3
  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ 40 mm
Lapkaméret 11
Befogó HSK-T
Felhasználás módja balra
Befogó szabvány ISO 12164-3
Belső hűtés igen
A-méret kinyúlási hossz 140 mm
Legkisebb előfúrási ⌀ D1 min 32 mm
Tengelyek csúcstávolsága f 17 mm
Hozzávaló váltólapka DC.. 11T3..
Alkatrész S05
Beállítási szög κ 107,5 fok
Szár típusa Üreges szárú kúp
Termék fajtája Furatkés tartó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 320096 40/11-140
EAN / GTIN 2050001715135
Gyártó száma HA4.BDB.LLA.140

Leírás

Figyelem:

A hozzávaló 320001 sz. HP fúvókát külön rendelje meg! A 320610320626 sz. alkatrészek az alkatrészlistában találhatóak.
PSC befogócsapok külön ajánlatkérésre.