Furatkés tartó balos 63/11-160 mm

Cikkszám: 320096 63/11-160
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret − A méret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Befogó szabvány: ISO 12164-3
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szár ⌀ 63 mm
    Lapkaméret 11
    Befogó HSK-T
    Felhasználás módja balra
    Befogó szabvány ISO 12164-3
    belső hűtés igen
    A-méret kinyúlási hossz 160 mm
    Legkisebb előfúrási ⌀ D1 min 40 mm
    Tengelyek csúcstávolsága f 22 mm
    Hozzávaló váltólapka DC.. 11T3..
    Pótalkatrészek S05
    Beállítási szög κ 107,5 fok
    Szár típusa Üreges szárú kúp
    Termék fajtája Furatkés tartó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 320096 63/11-160
    EAN / GTIN 2050001714367
    Gyártó száma HA6.BDB.LQB.160

    Leírás

    Figyelem:

    A hozzávaló 320001 sz. HP fúvókát külön rendelje meg! A 320610 − 320626 sz. pótalkatrészeket az alkatrészlistában találja.
    PSC befogócsapok külön ajánlatkérésre.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz