Furatkés tartó balos, HSK-T, Szár ⌀ / lapkaméret − A méret: 40/11-110mm

Cikkszám: 320096 40/11-110
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret − A méret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Befogó szabvány: ISO 12164-3
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ 40 mm
Lapkaméret 11
Befogó HSK-T
Felhasználás módja balra
Befogó szabvány ISO 12164-3
belső hűtés igen
A-méret kinyúlási hossz 110 mm
Legkisebb előfúrási ⌀ D1 min 32 mm
Tengelyek csúcstávolsága f 22 mm
Hozzávaló váltólapka DC.. 11T3..
Pótalkatrészek S05
Beállítási szög κ 107,5 fok
Szár típusa Üreges szárú kúp
Termék fajtája Furatkés tartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 320096 40/11-110
EAN / GTIN 2050001715128
Gyártó száma HA4.BDB.LLA.110

Leírás

Figyelem:

A hozzávaló 320001 sz. HP fúvókát külön rendelje meg! A 320610320626 sz. alkatrészek az alkatrészlistában találhatóak.
PSC befogócsapok külön ajánlatkérésre.