DCM 230-115-25A-5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3200681
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat CHAMDRILL
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3200681
EAN / GTIN 7291075101652
Gyártó száma 3200681
L-szám L24040 1269

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrótestek, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm, vágóél átmérő (DC) 23 mm, vágóbetét üreg méretkód (SSC) 23,0, teljes hossz (OAL) 201,5 mm, hasznos hossz (LU) 115 mm.

Jellemző:

  • Csökkentett testátmérő (BDRED) 32 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 23 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 23,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 23 mm
  • Kötegátmérő (DF) 32 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 141,31 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 23,0
  • L/D tartomány 5xD
  • A vágólap (MIID) IDI 230-SG leírása
  • Teljes hossz (OAL) 201,5 mm
  • Pont hossza (PL) 4,19 mm
  • Perem hossza (LPR) 145,5 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 56 mm
  • Tényleges hossz (LU) 115 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CHAMDRILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz