DCM 210-063-25A-3D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3200674
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CHAMDRILL
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3200674
EAN / GTIN 7291075101379
Gyártó száma 3200674
L-szám L24040 1238

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrótestek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm, vágóél átmérő (DC) 21 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 21.0, teljes hossz (OAL) 146,8 mm, tényleges hossz (LU) 63 mm.

Jellemző:

  • Csökkentett testátmérő (BDRED) 32 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 21 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 21,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 21 mm
  • Kötegátmérő (DF) 32 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 86,98 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 21,0
  • L/D tartomány 3xD
  • A vágólap (MIID) IDI 210-SG leírása
  • Teljes hossz (OAL) 146,8 mm
  • Pont hossza (PL) 3,82 mm
  • Perem hossza (LPR) 90,8 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 56 mm
  • Tényleges hossz (LU) 63 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "CHAMDRILL" Összes megtekintése