DCM 130-039-16A-3D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3200445
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat CHAMDRILL
    Termék fajtája Váltólapkás fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3200445
    EAN / GTIN 7291075101188
    Gyártó száma 3200445
    L-szám L24040 1020

    Leírás

    Leírás:

    Moduláris fúrótestek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm, vágási átmérő (DC) 13 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 13.0, teljes hossz (OAL) 104,5 mm, hasznos hossz (LU) 39 mm.

    Jellemző:

    • Csökkentett testátmérő (BDRED) 20 mm
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 13 mm
    • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 13,4 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 13 mm
    • Kötegátmérő (DF) 20 mm
    • Funkcionális hossz (LF) 54,13 mm
    • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 13,0
    • L/D tartomány 3xD
    • A vágólap (MIID) IDI 130-SG leírása
    • Teljes hossz (OAL) 104,5 mm
    • Pont hossza (PL) 2,37 mm
    • Perem hossza (LPR) 56,5 mm
    • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
    • Szár hossza (LS) 48 mm
    • Tényleges hossz (LU) 39 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "CHAMDRILL" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz