Leírás:
Moduláris fúrótestek, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm, vágóél átmérő (DC) 17 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 17.0, teljes hossz (OAL) 157,5 mm, hasznos hossz (LU) 85 mm.
Jellemző:
- Csökkentett testátmérő (BDRED) 25 mm
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 17 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 17,9 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 17 mm
- Kötegátmérő (DF) 25 mm
- Funkcionális hossz (LF) 104,41 mm
- Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 17,0
- L/D tartomány 5xD
- A vágólap (MIID) IDI 170-SG leírása
- Teljes hossz (OAL) 157,5 mm
- Pont hossza (PL) 3,09 mm
- Perem hossza (LPR) 107,5 mm
- Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
- Szár hossza (LS) 50 mm
- Tényleges hossz (LU) 85 mm