FF FW D63-27-09-C Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3199204
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat FEEDMILL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3199204
EAN / GTIN 7291075162332
Gyártó száma 3199204
L-szám L23980 750

Leírás

Leírás:

Homlokmaró WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldali (DCONMS) 27 mm, átmérő (DC/DCX) 63 mm, vágótestek száma (CICT) 5, tengelyátmérő (DHUB) 61 mm, teljes hossz (OAL) 50 mm

Jellemző:

  • Arbor stílus A..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 27 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 42,2 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 63 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 63 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 5
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 2 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 61 mm
  • A vágólap (MIID) FF WOMT09T3 leírása
  • Teljes hossz (OAL) 50 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 13 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "FEEDMILL" Összes megtekintése