BMT furatkés tartó 40

Cikkszám: 319888 40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

BMT Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Z 65 mm
x 100 mm
l1 125 mm
da 32 mm
L1 70 mm
L2 62 mm
L3 10 mm
h1 78 mm
Hozzávaló gépek Mori NZ, Mori NT, CTX310-BMT
Termék fajtája Késtartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 319888 40
EAN / GTIN 4045197877437
Gyártó száma 319888 40

Leírás

Kivitel:

Belső és külső hűtéshez.
Kifejezetten a géphez igazodó nagy pontosságú befogók rugalmas használatra fő- és ellenorsós gépeken. A felfekvő felület és a működő felület köszörült. A nyomólap rugós az esztergakések egyenletes szorítása érdekében. Tökéletesen a mindenkori esztergagépekhez méretezett. Biztosított golyós fúvókákkal max.80 bar-ig. Barnított a jobb korrózióvédelem érdekében.

Felhasználás:

Furatmegmunkáláshoz furatkés tartóval vagy váltólapkás fúróval.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz