{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Z | 60 mm | |
x | 60 mm | |
l1 | 90 mm | |
da | 40 mm | |
L1 | 64 mm | |
L2 | 64 mm | |
L3 | 45 mm | |
h1 | 85 mm | |
Hozzávaló gépek | Doosan Lynx, Doosan Puma, Hwacheon | |
Termék fajtája | Késtartó |
Cikkszám | 319888 55/D | |
EAN / GTIN | 4045197877468 | |
Gyártó száma | 319888 55/D |