{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Z | 64 mm | |
x | 95 mm | |
l1 | 123 mm | |
da | 32 mm | |
L1 | 110 mm | |
L2 | 68 mm | |
L3 | 21 mm | |
h1 | 76 mm | |
Hozzávaló gépek | Mazak: QT Smart, QT Compakt | |
Termék fajtája | Késtartó |
Cikkszám | 319888 68 | |
EAN / GTIN | 4045197877475 | |
Gyártó száma | 319888 68 |