{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szélesség B1 | 35 mm | |
Szélesség B2 | 60 mm | |
Szélesség B3 | 48 mm | |
L1 | 88,5 mm | |
Magasság H | 100 mm | |
VDI szár színjelölése | VDI 40 | |
Termék fajtája | VDI leszúró késtartó |
Cikkszám | 319148 40 | |
EAN / GTIN | 2050002040014 | |
Gyártó száma | 32.4026WT250RL |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
VDI leszúró késtartó pengemagasság 26, Szár ⌀ d1: 40mm
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
540,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható
337,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
337,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
VDI szár színjelölése | VDI 40 | VDI 40 | VDI 40 |
L1 | 88,5 mm | 54 mm | 54 mm |
Termék fajtája | VDI leszúró késtartó | VDI leszúró késtartó | VDI leszúró késtartó |