VDI leszúró késtartó pengemagasság 26 30 mm

Cikkszám: 319148 30
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ d1 (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szélesség B1 35 mm
    Szélesség B2 60 mm
    Szélesség B3 48 mm
    L1 85,5 mm
    Magasság H 100 mm
    VDI szár színjelölése VDI 30
    Termék fajtája VDI leszúró késtartó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 319148 30
    EAN / GTIN 2050002039995
    Gyártó száma 32.3026CTXRL

    Leírás

    Kivitel:

    Gildemeister CTX CNC esztergagépen való használathoz csillagrevolverrel.
    • A VDI szárnál dupla fogazással balos ill. jobbos használathoz.
    • Gömbfúvókával a vágóél optimális hűtéséhez.
    • A beszúró pengéket szorítólap rögzíti.
    • ±1 mm magasságállítás.

    Felhasználás:

    Különböző gyártók leszúrókéseinek használatához.

    Alkalmazható:

    DMG Gildemeister CTX.

    Figyelem:

    30-UEK és 40-UEK méret fordított kivitelként.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz