{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Alak | C | |
Szár ⌀ d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 85 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
Szárszélesség b3 | 20,5 mm | |
h5 | 32,5 mm | |
h6 | 48 mm | |
l1 | 85 mm | |
VDI szár színjelölése | VDI 40 | |
Termék fajtája | VDI szerszámbefogó |
Cikkszám | 319136 40 | |
EAN / GTIN | 4067263238119 | |
Gyártó száma | 319136 40 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Eco C4 alakú VDI szerszámbefogó axiális, balos 40 mm
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
156,66 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható
172,18 €
109,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
90 darabszám azonnal szállítható
102,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
b2 | 42,5 mm | 42,5 mm | 42,5 mm |
Szárszélesség b3 | 20,5 mm | 20,5 mm | 25,5 mm |
VDI szár színjelölése | VDI 40 | VDI 40 | VDI 40 |
h5 | 32,5 mm | 32,5 mm | 32,5 mm |
l1 | 85 mm | 85 mm | 85 mm |
Szár ⌀ d1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Termék fajtája | VDI szerszámbefogó | VDI szerszámbefogó | VDI szerszámbefogó |