{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Alak | C | |
Szár ⌀ d1 | 50 mm | |
h1 | 32 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 50 mm | |
Szárszélesség b3 | 26 mm | |
h5 | 50 mm | |
h6 | 60 mm | |
l1 | 100 mm | |
VDI szár színjelölése | VDI 50 | |
Termék fajtája | VDI szerszámbefogó |
Cikkszám | 319127 50 | |
EAN / GTIN | 4067263237495 | |
Gyártó száma | 319127 50 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Szerszámbefogó, Form C3 axiális, jobbos, Szár ⌀ d1: 50mm
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
189,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
212,00 €
89,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
298,76 €
132,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
233,77 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
b1 | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
VDI szár színjelölése | VDI 50 | VDI 50 | VDI 50 | VDI 50 |
Alak | C | C | C | C |
h1 | 32 mm | 32 mm | 25 mm | 25 mm |
h2 | 34 mm | 41 mm | 34 mm | 41 mm |
h6 | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Termék fajtája | VDI szerszámbefogó | VDI szerszámbefogó | VDI szerszámbefogó | VDI szerszámbefogó |