{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Alak | C | |
Szár ⌀ d1 | 16 mm | |
h1 | 12 mm | |
h2 | 17 mm | |
b1 | 43 mm | |
b2 | 24 mm | |
Szárszélesség b3 | 13 mm | |
h5 | 20 mm | |
h6 | 22 mm | |
l1 | 44 mm | |
VDI szár színjelölése | VDI 16 | |
Termék fajtája | VDI szerszámbefogó |
Cikkszám | 319127 16 | |
EAN / GTIN | 4067263237457 | |
Gyártó száma | 319127 16 |