{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Alak | C | |
Szár ⌀ d1 | 50 mm | |
h1 | 32 mm | |
h2 | 41 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 50 mm | |
Szárszélesség b3 | 26 mm | |
h5 | 50 mm | |
h6 | 60 mm | |
l1 | 100 mm | |
VDI szár színjelölése | VDI 50 | |
Termék fajtája | VDI szerszámbefogó |
Cikkszám | 319160 50 | |
EAN / GTIN | 4045197373793 | |
Gyártó száma | 319160 50 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Szerszámbefogó, Form C3 axiális, jobbos 50 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
212,00 €
89,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
298,76 €
132,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
189,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
233,77 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
VDI szár színjelölése | VDI 50 | VDI 50 | VDI 50 | VDI 50 |
h1 | 32 | 25 | 32 | 25 |
h5 | 50 | 50 | 50 | 50 |
h6 | 60 | 60 | 60 | 60 |
l1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Szár ⌀ d1 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Termék fajtája | VDI szerszámbefogó | VDI szerszámbefogó | VDI szerszámbefogó | VDI szerszámbefogó |