{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Alak | C | |
Szár ⌀ d1 | 50 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 41 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 50 mm | |
Szárszélesség b3 | 26 mm | |
h5 | 50 mm | |
h6 | 60 mm | |
l1 | 100 mm | |
VDI szár színjelölése | VDI 50 | |
Termék fajtája | VDI szerszámbefogó |
Cikkszám | 319106 50 | |
EAN / GTIN | 4067263237976 | |
Gyártó száma | 319106 50 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Eco C1 alakú VDI szerszámbefogó axiális, jobbos, Szár ⌀ d1: 50mm
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
233,77 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
307,72 €
143,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható
159,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
b2 | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Szárszélesség b3 | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
VDI szár színjelölése | VDI 50 | VDI 50 | VDI 50 |
h2 | 41 mm | 34 mm | 34 mm |
h5 | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
h6 | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Szár ⌀ d1 | 50 mm | 50 mm | 50 mm |