GARANT Master Eco C1 alakú VDI szerszámbefogó axiális, jobbos, Szár ⌀ d1: 25mm

Cikkszám: 319106 25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ d1 (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Alak C
Szár ⌀ d1 25 mm
h1 16 mm
b1 58 mm
b2 33 mm
Szárszélesség b3 19 mm
h5 25 mm
h6 30 mm
l1 55 mm
VDI szár színjelölése VDI 25
Termék fajtája VDI szerszámbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 319106 25
EAN / GTIN 4067263237945
Gyártó száma 319106 25

Leírás

Kivitel:

  • Betétedzett HRC 58 ± 2.
  • Minden működő felület köszörülve.
  • Gömbfúvókákkal.

GARANT Eco − normál esztergakésekkel való használathoz, GARANT Eco − rendszer esztergakések, a 273830273891 sz. GARANT Eco − leszúró alaptartó 273651 sz.

Felhasználás:

Homlok-beszúráshoz.

Szabvány:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, 2. lap

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz