Szerszámbefogó, Form C1 axiális, jobbos, Szár ⌀ d1: 50mm

Cikkszám: 319107 50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ d1 (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Alak C
Szár ⌀ d1 50 mm
h1 32 mm
h2 34 mm
b1 100 mm
b2 50 mm
Szárszélesség b3 26 mm
h5 50 mm
h6 60 mm
l1 100 mm
VDI szár színjelölése VDI 50
Termék fajtája VDI szerszámbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 319107 50
EAN / GTIN 4067263224488
Gyártó száma 319107 50

Leírás

Kivitel:

  • Betétedzett HRC 58 ± 2.
  • Minden működő felület köszörülve.
  • Gömbfúvókákkal.

Felhasználás:

Homlok-beszúráshoz.

Szabvány:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, 2. lap

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz