{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Alak | C | |
Szár ⌀ d1 | 20 mm | |
h1 | 16 mm | |
h2 | 22 mm | |
b1 | 52 mm | |
b2 | 27 mm | |
Szárszélesség b3 | 13 mm | |
h5 | 25 mm | |
h6 | 30 mm | |
l1 | 55 mm | |
VDI szár színjelölése | VDI 20 | |
Termék fajtája | VDI szerszámbefogó |
Cikkszám | 319107 20 | |
EAN / GTIN | 4067263224457 | |
Gyártó száma | 319107 20 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Szerszámbefogó, Form C1 axiális, jobbos 20 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
95,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
128,39 €
51,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
120,77 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
b1 | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Alak | C | C | C |
h1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
h2 | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
h6 | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
l1 | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Szár ⌀ d1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |