{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Alak | B | |
Szár ⌀ d1 | 20 mm | |
h1 | 16 mm | |
h2 | 22 mm | |
b1 | 55 mm | |
b2 | 30 mm | |
h5 | 30 mm | |
h6 | 25 mm | |
l1 | 16 mm | |
l2 | 30 mm | |
VDI szár színjelölése | VDI 20 | |
Termék fajtája | VDI szerszámbefogó |
Cikkszám | 319060 20 | |
EAN / GTIN | 4045197223937 | |
Gyártó száma | 319060 20 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Szerszámbefogó, Form B4 radiális, balos, rövid 20 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
89,20 €
28,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
112,40 €
37,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
84,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
105,73 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
b1 | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
b2 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Alak | B | B | B | B |
h5 | 30 mm | 30 mm | 25 mm | 27 mm |
h6 | 25 mm | 25 mm | 30 mm | 30 mm |
l1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Szár ⌀ d1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |