{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Alak | B | |
Szár ⌀ d1 | 20 mm | |
h1 | 16 mm | |
h2 | 22 mm | |
b1 | 55 mm | |
b2 | 30 mm | |
h5 | 30 mm | |
h6 | 25 mm | |
l1 | 16 mm | |
l2 | 30 mm | |
VDI szár színjelölése | VDI 20 | |
Termék fajtája | VDI szerszámbefogó |
Cikkszám | 319061 20 | |
EAN / GTIN | 4045197523679 | |
Gyártó száma | 319061 20 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Eco szerszámbefogó, B4 alak radiális, balos, rövid 20 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
112,50 €
43,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
89,20 €
33,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
VDI szár színjelölése | VDI 20 | VDI 20 |
Alak | B | B |
h1 | 16 | 16 |
h5 | 30 | 30 |
l1 | 16 | 16 |
l2 | 30 | 30 |
Szár ⌀ d1 | 20 | 20 |