Szerszámbefogó, Form B4 radiális, balos, rövid 16 mm

Cikkszám: 319060 16
Kedvezmény
94,60 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ d1 (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Alak B
Szár ⌀ d1 16 mm
h1 12 mm
h2 17 mm
b1 42 mm
b2 25 mm
h5 20 mm
h6 22 mm
l1 13 mm
l2 24 mm
VDI szár színjelölése VDI 16
Termék fajtája VDI szerszámbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 319060 16
EAN / GTIN 4045197373694
Gyártó száma 319060 16

Leírás

Kivitel:

  • Betétedzett HRC 58 ±2.
  • Minden működő felület köszörülve.
  • Gömbfúvókákkal.

Felhasználás:

Elsősorban külső megmunkáláshoz.

Szabvány:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, 2. lap.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz