Furatkés tartó hasított, HSK-T 63, Befogási ⌀ D1: 25mm

Cikkszám: 318831 25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogási ⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Befogó szabvány: ISO 12164-3
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási ⌀ D1 25 mm
Befogó HSK-T 63
Befogó szabvány ISO 12164-3
belső hűtés igen
A-méret kinyúlási hossz 105 mm
Külső ⌀ D 55 mm
L1 79,05 mm
Termék fajtája Menesztőlapos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 318831 25
EAN / GTIN 4045197905208
Gyártó száma 318831 25

Leírás

Kivitel:

GARANT - Nagyobb stabilitás és rezgéscsillapító hatás a furatkés körbefogásának köszönhetően.

Felhasználás:

Furatkések befogásához.
Eszterga- és maróközpontokon történő felhasználásra.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Furatkés tartó hasított, HSK-T 63, Befogási ⌀ D<sub>1</sub>: 25mm

Furatkés tartó hasított, HSK-T 63, Befogási ⌀ D1: 25mm

érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható
299,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
299,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Befogó szabvány ISO 12164-3 ISO 26623-2
A-méret kinyúlási hossz 105 mm 105 mm
Külső ⌀ D 55 mm 55 mm
belső hűtés igen igen
L1 79,05 mm 83 mm
Befogási ⌀ D1 25 mm 25 mm
Termék fajtája Menesztőlapos befogó Menesztőlapos befogó

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz