{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 20 mm | |
Befogó | HSK-T 63 | |
Befogó szabvány | ISO 12164-3 | |
belső hűtés | igen | |
A-méret kinyúlási hossz | 105 mm | |
Külső ⌀ D | 55 mm | |
L1 | 79,05 mm | |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó |
Cikkszám | 318831 20 | |
EAN / GTIN | 4045197905192 | |
Gyártó száma | 318831 20 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Furatkés tartó hasított, HSK-T 63, Befogási ⌀ D1: 20mm
érdeklődés szerint
Raktáron
42 darabszám azonnal szállítható
299,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
299,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | HSK-T 63 | PSC 63 |
A-méret kinyúlási hossz | 105 mm | 105 mm |
Külső ⌀ D | 55 mm | 55 mm |
belső hűtés | igen | igen |
L1 | 79,05 mm | 83 mm |
Befogási ⌀ D1 | 20 mm | 20 mm |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó | Menesztőlapos befogó |