Furatkés tartó hasított 10 mm

Cikkszám: 318831 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogási ⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Befogó szabvány: ISO 12164-3
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási ⌀ D1 10 mm
Befogó HSK-T 63
Befogó szabvány ISO 12164-3
belső hűtés igen
A-méret kinyúlási hossz 105 mm
Külső ⌀ D 45 mm
L1 79,05 mm
Termék fajtája Menesztőlapos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 318831 10
EAN / GTIN 4045197905161
Gyártó száma 318831 10

Leírás

Kivitel:

GARANT - Nagyobb stabilitás és rezgéscsillapító hatás a furatkés körbefogásának köszönhetően.

Felhasználás:

Furatkések befogásához.
Eszterga- és maróközpontokon történő felhasználásra.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz