Leírás:
Szármarók WSP-vel, kivágás átmérője, gépoldal (DCONMS) 25 mm, átmérő (DC/DCX) 32 mm, vágótestek száma (CICT) 4, vágási hossz max (APMX) 12 mm, vágóélek száma (N) 4, teljes hossz (OAL) 150 mm, aljzat szár, kerek, aljzat szár, kerek
Jellemző:
- Gépi oldal (CCMS), hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 32 mm
- Átmérő (DC/DCX) 32 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 4
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 12 mm
- Vágóélek száma (NOF) 4
- Funkcionális hossz (LF) 150 mm
- A vágólap (MIID) megnevezése P290 ACKT 1204PDR-FW
- Teljes hossz (OAL) 150 mm
- Meredekségi szög max (RMPX) 1 fok
- Hüvely tengelye, kerek
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok