IQ845 FSYD2.0-05-0.75-R05 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3181232
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat DOVEIQMILL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3181232
EAN / GTIN 7291075355673
Gyártó száma 3181232
L-szám L23980 2279

Leírás

Leírás:

Indexálható homlokmarók, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 3 / 4 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 2,23 ″, vágási elem száma (CICT) 5, Hub átmérő (DHUB) 1-3 / 4 ″, teljes hossz (OAL) 1-3 / 4 ″

Jellemző:

  • Arbor stílus: A
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 2”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 2,23”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 2,23”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 5
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,1”
  • Kerékagy átmérője (DHUB): 1-3/4″
  • Master Insert Identification (MIID): IQ845 SYHU 0503ADN ML
  • Teljes hossz (OAL): 1-3/4″
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 50 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz